Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 8853 mounting tape, 100m x 1250mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-08853-00001-40
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08853-00001-40
EAN/GTIN:
     4042448174635
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 8853 mounting tape, 100m x 1250mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
1250 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 1.310,62*
€ 1.575,16*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 1.310,29*
€ 1.576,48*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 1.557,70*
€ 1.584,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1.576,48*
€ 1.876,01
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1.563,52*
€ 1.860,59
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 1.502,55*
€ 1.788,03
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1.321,51*
€ 1.572,60
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1.314,28*
€ 1.563,99
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1.310,29*
€ 1.559,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 13,1029* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 9.458,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.