Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa HAF 8410 HS, 1000m x 1020mm, ockerbraun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-08410-60003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08410-60003-00
EAN/GTIN:
     4042448164711
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa HAF 8410 HS, 1000m x 1020mm, ockerbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
ockerbraun
Länge:
1000 m
Breite:
1020 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 31.162,06*
€ 32.818,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31.162,06*
€ 32.818,74*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32.818,74*
€ 39.054,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31.233,15*
€ 37.167,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31.162,06*
€ 37.082,85
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.