Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa HAF 8401, 25m x 100mm, cocosbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-08401-00028-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08401-00028-00
EAN/GTIN:
     4005800083877
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa HAF 8401, 25m x 100mm, cocosbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
25 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 142,74*
€ 196,26*
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 169,82*
€ 197,33*
3
€ 4,60*
ab € 135,46*
€ 199,05*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 199,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 199,13*
€ 236,96
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 189,72*
€ 225,77
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 180,57*
€ 214,88
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 165,77*
€ 197,27
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 156,02*
€ 185,66
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 149,01*
€ 177,32
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 143,06*
€ 170,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,7224* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 597,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.