Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa HAF 8401, 25m x 25mm, cocosbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-08401-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     08401-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800083846
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa HAF 8401, 25m x 25mm, cocosbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,60*
ab € 31,82*
€ 46,95*
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 35,78*
€ 49,07*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 49,35*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 49,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 49,80*
€ 59,26
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 45,15*
€ 53,73
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 35,89*
€ 42,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,4356* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 597,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.