Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 7140, 66m x 1.050,00mm, goldgelb, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07140-00024-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07140-00024-03
EAN/GTIN:
     4042448208682
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 7140, 66m x 1.050,00mm, goldgelb, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Länge:
66 m
Breite:
1050 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.383,25*
€ 1.765,43*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,38*
€ 1.773,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.641,13*
€ 1.775,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.773,77*
€ 2.110,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.743,56*
€ 2.074,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.671,16*
€ 1.988,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.554,75*
€ 1.850,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.467,93*
€ 1.746,84
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1.403,67*
€ 1.670,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.385,38*
€ 1.648,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 20,99061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.