Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 7140 PV3, 66m x 19mm, goldgelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07140-00021-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07140-00021-03
EAN/GTIN:
     4042448207159
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 7140 PV3, 66m x 19mm, goldgelb
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
256
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 23,10*
€ 30,33*
16 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 30,49*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 30,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Rolle
ab 1344 Rollen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,35167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 979,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.