Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300m x 120mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06930-00000-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00000-03
EAN/GTIN:
     4005800142369
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
tesa 6930 Laserfolie, 300m x 120mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
300 m
Breite:
120 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, klebefolie schwarz, klebefolie, tesa klebefolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Klebefolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie; Selbstklebefolie; Selbstklebende Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.874,03*
€ 2.292,94*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,23*
€ 2.301,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.226,61*
€ 2.306,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.301,00*
€ 2.738,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.275,74*
€ 2.708,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.183,07*
€ 2.597,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.058,43*
€ 2.449,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.960,01*
€ 2.332,41
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1.874,24*
€ 2.230,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.873,23*
€ 2.229,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 6,2441* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.