Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4848 PV1, 100m x 250mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04848-00002-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448009654
Suchbegriffe:
Abdeckband; Abklebeband; Klebeband ...
tesa 4848 PV1, 100m x 250mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
250 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
9
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 30,06*
17 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 30,23*
9
€ 4,60*
ab € 20,05*
€ 30,49*
Lager 42XH2
24
9
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 31,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Rollen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 30,13*
€ 35,85
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Rolle
ab 243 Rollen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Rolle
ab 4500 Rollen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Rollen
Mindestbestellmenge: 9 Rollen ( entspricht € 279,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.