Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4830, 33m x 50mm, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04830-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04830-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448510921
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 4830, 33m x 50mm, braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 243,01*
€ 308,64*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 241,56*
€ 310,01*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 288,72*
€ 310,36*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 310,01*
€ 368,91
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 303,93*
€ 361,68
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 291,34*
€ 346,69
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 271,30*
€ 322,85
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 256,30*
€ 305,00
pro Rolle
ab 1134 Rollen
€ 245,03*
€ 291,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 241,56*
€ 287,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 7,32* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 1.860,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.