Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4820, 33m x 75mm, blau-transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04820-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04820-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448510907
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 4820, 33m x 75mm, blau-transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-transparent
Länge:
33 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 219,93*
€ 285,63*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 259,67*
€ 287,24*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 287,75*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 287,75*
€ 342,42
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 282,07*
€ 335,66
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 269,86*
€ 321,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 249,25*
€ 296,61
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 234,70*
€ 279,29
pro Rolle
ab 756 Rollen
€ 224,30*
€ 266,92
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 218,34*
€ 259,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 6,61637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 1.151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.