Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4818, 10m x 25mm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 4818, 10m x 25mm, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-04818-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04818-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448570208
Das Haftklebeband besteht aus einem PTFE-getränkten Glasgewebe und einem Silikonkleber. Bereitstellung von Antihafteigenschaften für die Ausrüstung zum Heißsiegeln von Folien in Verpackungslinien verschiedener Branchen, Abdeckanwendungen über 200°C, Gleiteigenschaften für den Materialtransport
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
10 m
Breite:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 13,77*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,82004*
€ 90,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,51*
€ 107,7069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,37*
€ 95,6403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,25002*
€ 71,69752
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,82004*
€ 59,28585
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 8,30334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.