Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4646, 33m x 75mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 4646, 33m x 75mm, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-04646-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04646-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565022128
Das einseitige Klebeband tesa® 4646 besteht aus einer transparenten, UV-stabilisierten Polyethylenfolie und ist mit einem transparenten Haftkleber auf Basis eines Acrylpolymers beschichtet. Produktmerkmale: Effiziente Anwendung mit hoher Anfangshaftung auf Gewächshausfolie, Ausgezeichnete Wetter- und UV-Beständigkeit für mindestens 12 Monate, Langlebig und schützend. Reparieren von beschädigten Gewächshausfolien, Nahezu unsichtbares, transparentes Band für den dauerhaften Einsatz, Konzipiert für Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
33 m
Breite:
75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 14,87*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,29008*
€ 357,04008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,04008*
€ 424,8777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,50016*
€ 396,86519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,08016*
€ 349,95539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,51008*
€ 326,667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 266,55*
€ 317,1945
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 254,25*
€ 302,5575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 242,29008*
€ 288,3252
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 10,09542* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.