Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4414, 66m x 1450mm, blau-transparent, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 4414, 66m x 1450mm, blau-transparent, Slitter
Artikel-Nr.:
     42XH2-04414-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04414-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565125966
tesa® 4414 besteht aus einem UV-stabilisierten PE-Träger und einer stark klebenden, wiederablösbaren Acrylatmasse. Die blau-transluzente Farbe bietet einen guten Kontrast zu den Oberflächen und erleichtert die Erkennung des Klebebandes. Die exzellente Dauerstabilität im Außenbereich von bis zu 6 Monaten ermöglicht ein sauberes Ablösen in einer Vielzahl von Anwendungen, wenn eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen gefordert ist. tesa® 4414 eignet es sich besonders für Oberflächenschutzaufgaben in Transportbereichen wie Eisenbahn, Marine, Spezialfahrzeuge während der Montage, Lagerung und des Transports.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-transparent
Länge:
66 m
Breite:
1450 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 324,37*
€ 460,53*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,62*
€ 469,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 469,64*
€ 558,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 453,10*
€ 539,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 429,85*
€ 511,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 387,74*
€ 461,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 364,60*
€ 433,87
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 348,28*
€ 414,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 324,62*
€ 386,30
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.