Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4244, 33m x 1240mm, gelb, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04244-00018-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04244-00018-00
EAN/GTIN:
     4042448144317
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesaflex 4244, 33m x 1240mm, gelb, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Breite:
1240 mm
Menge pro VE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,61*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 653,54*
€ 777,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 591,53*
€ 703,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 532,01*
€ 633,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 497,12*
€ 591,57
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 475,07*
€ 565,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 461,61*
€ 549,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.