Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4205 PP, 66m x 15mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04205-00023-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04205-00023-00
EAN/GTIN:
     4005800210150
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; ...
tesafilm 4205 PP, 66m x 15mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
120
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,78*
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,78*
120
€ 4,60*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Lager 42XH2
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,83*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Rolle
ab 5280 Rollen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00788* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Rollen
Mindestbestellmenge: 120 Rollen ( entspricht € 99,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.