Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4205 PP, 66m x 12mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04205-00022-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04205-00022-00
EAN/GTIN:
     4005800210143
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; ...
tesafilm 4205 PP, 66m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
144
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,66*
17 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,66*
144
€ 4,60*
ab € 0,42*
€ 0,68*
Lager 42XH2
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,70*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
ab 432 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Rolle
ab 6336 Rollen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.