Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4205 PP, 66m x 19mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04205-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04205-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800198243
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; ...
tesafilm 4205 PP, 66m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
€ 4,60*
ab € 0,73*
€ 0,93*
8 Tage
unbekannt
96
€ 4,90*
ab € 0,64*
€ 0,95*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,95*
Lager 42XH2
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,01*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
ab 4224 Rollen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0097* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 96,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.