Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4173 PV2, 66m x 25mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04173-00006-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04173-00006-02
EAN/GTIN:
     4042448127594
Suchbegriffe:
PVC-Klebeband
tesa 4173 PV2, 66m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 8,83*
16 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 8,87*
Lager 42XH2
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Rolle
ab 2592 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,19819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 644,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.