Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4173 PV2, 33m x 9mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04173-00000-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04173-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448127532
Suchbegriffe:
PVC-Klebeband
tesa 4173 PV2, 33m x 9mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
33 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
192
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,77*
8 Tage
unbekannt
192
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,77*
Lager 42XH2
unbekannt
192
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,82*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 12288 Rollen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
ab 96000 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,03819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Rollen
Mindestbestellmenge: 192 Rollen ( entspricht € 349,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.