Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163, 33m x 50mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04163-00010-07
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00010-07
EAN/GTIN:
     4042448885746
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband rot 33m
tesaflex 4163, 33m x 50mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 15,77*
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 12,03*
€ 19,15*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 14,23*
€ 19,25*
3
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 22,22*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,36273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 67,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.