Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4137, 66m x 100mm, silber glänzend


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04137-00016-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04137-00016-00
EAN/GTIN:
     4005800125744
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm 4137, 66m x 100mm, silber glänzend
Weitere Informationen:
Farbe:
silberglänzend
Länge:
66 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
20
Weitere Suchbegriffe: tesa klebefilm 66m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 116,45*
€ 142,24*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 142,69*
17 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 143,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 142,69*
€ 169,80
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 141,15*
€ 167,97
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 135,43*
€ 161,16
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 127,80*
€ 152,08
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 121,78*
€ 144,92
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 116,46*
€ 138,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 1,76455* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 2.568,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.