Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4137, 66m x 25mm, silber glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04137-00009-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04137-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800150210
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm
tesafilm 4137, 66m x 25mm, silber glänzend
Weitere Informationen:
Farbe:
silberglänzend
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,50*
ab € 30,62*
€ 38,52*
12
€ 4,60*
ab € 28,20*
€ 38,52*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 42,33*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 42,33*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 34,48*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,44213* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 507,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04137-00012-00
€ 74,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.