Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4137, 66m x 19mm, silber glänzend


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04137-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04137-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800150203
Suchbegriffe:
Maler-Abdeckband; Schutzband; Tapet...
tesafilm 4137, 66m x 19mm, silber glänzend
Weitere Informationen:
Farbe:
silberglänzend
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 4,60*
ab € 21,53*
€ 27,51*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,29*
7 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 30,29*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 30,45*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Rolle
ab 3840 Rollen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,335* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 484,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.