Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 42XH2
>
Packmittel
>
Selbstklebeband
>
Artikel
tesafilm 4129, 66m x 1210mm, transparent, Slitter
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-04129-00075-00
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04129-00075-00
EAN/GTIN:
4042448892782
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa® 4129 ist ein transparentes, einseitiges Klebeband mit einem Polyesterträger und einem Acrylatklebstoff. tesa® 4129 wird für verschiedene Anwendungen eingesetzt, insbesondere zum Spleißen von Folienmaterialien, zum Aufziehen von Lithografien oder als Kantenschutz und Verstärkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
1210 mm
Menge pro VE:
1
... >
Lager 42XH2
>
Packmittel
>
Selbstklebeband
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,70*
€ 1.662,41*
Lager 7223
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,29*
€ 1.662,41*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.568,82*
€ 1.671,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.662,41*
€ 1.978,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.640,40*
€ 1.952,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.577,30*
€ 1.876,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.475,28*
€ 1.755,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.391,70*
€ 1.656,12
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 1.331,19*
€ 1.584,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.319,70*
€ 1.570,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.210 Meter (ab € 1,09067* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.