Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4129, 66m x 19mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04129-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04129-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800026096
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm 4129, 66m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: klebefilm tesa 19mmx66m klar, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 17,92*
€ 25,39*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 25,53*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 25,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Rolle
ab 3840 Rollen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,27288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 415,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.