Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4129, 66m x 12mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04129-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04129-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800016462
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm 4129, 66m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 16,53*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 16,61*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,34*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Rolle
ab 5184 Rollen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,17304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 208,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.