Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 6mm, rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04104-00255-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00255-00
EAN/GTIN:
     4005800013737
Suchbegriffe:
Packband; Packklebeband; Paket-Kleb...
tesafilm 4104, 66m x 6mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
66 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
576
Frei Haus
ab € 0,14025*
€ 4,76975*
8 Tage
unbekannt
576
Frei Haus
ab € 0,14025*
€ 4,76975*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 576 Rollen
€ 4,76975*
€ 5,676
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 0,17917*
€ 0,21321
pro Rolle
ab 5760 Rollen
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Rolle
ab 120000 Rollen
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Rolle
ab 276480 Rollen
€ 0,14025*
€ 0,1669
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 576 Rollen
Mindestbestellmenge: 576 Rollen ( entspricht € 2.747,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.