Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichts-Satz mit Extensionsseil und Einzelständer, verstellbar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gewichts-Satz mit Extensionsseil und Einzelständer, verstellbar Bild 1
Gewichts-Satz mit Extensionsseil und Einzelständer, verstellbar Bild 1
Artikel-Nr.:
     429-12180000-63
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     12180000-63
EAN/GTIN:
     4260433254470
Suchbegriffe:
Extension
Gewicht

Gewichts-Satz 15 kg, verstellbar

Zubehör zur Extension

Artikeldetails

  • Gewicht 0,5 kg (2 Stück)
  • Gewicht 1 kg (3 Stück)
  • Gewicht 2 kg
  • Gewicht 3 kg
  • Gewicht 5 kg
  • Doppelständer, klein 1,0 kg
  • Extenisonsseil, Perlon mit 2 Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,19*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,14*
€ 336,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 282,12*
€ 335,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 269,65*
€ 320,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 264,84*
€ 315,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 235,19*
€ 279,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
12181200-0
ab € 9,21*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
12180500-42
ab € 9,02*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
12180500-43
ab € 16,90*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
12180500-77
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.