Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krückenpaar Alu, silber mit Clipraster; 76-96 cm ausziehbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krückenpaar Alu, silber mit Clipraster; 76-96 cm ausziehbar Bild 1
Krückenpaar Alu, silber mit Clipraster; 76-96 cm ausziehbar Bild 1
Artikel-Nr.:
     429-10911201-366
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     10911201-366
EAN/GTIN:
     4260433251905
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze

Krückenpaar Alu, mit Clipraster

Aluminium eloxiert, mit farbigem Oberteil und Clipverstellung. Die Gehstütze ist von 76 - 96 cm - bis zum Griff gemessen- ausziehbar.
Die Unterarm - Gehstützen sind sehr leicht und tragen ein Gewicht von ca. 135 kg.

Artikeldetails:

  • Farbe: silber
  • Gewicht: ca. 600 g/Stück
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, gehstütze, Gehstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,43*
€ 29,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,58*
€ 28,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,53*
€ 25,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 23,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 22,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,93*
€ 19,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10911201-209
ab € 17,92*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10911201-248
ab € 17,97*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10911201-347
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.