Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansche Edelstahl A4, Profil 38/40, längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2790503
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2790503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sattelflansch
Sattelflansche
Stirnflansch
Stirnflansche

Sattelflansche Edelstahl A4, Profil 38/40, längs

  • Edelstahl A4
  • ermöglichen in Verbindung mit den Montageschienen die Herstellung unterschiedlich langer Konsolen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
für Profil:
38/40
Ausführung:
längs
Grundplatte:
136 x 50 x 6 mm
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schienenaufleger, Edelstahl, A2, A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2793842
ab € 128,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.