Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlgewindeenden A2/ Gewindestifte A2/ DIN 976/ M 10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2321030
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2321030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden

Edelstahlgewindeenden / Gewindestifte A2 / M 10 x 30

  • Edelstahl A2
  • DIN 976
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Abmessung:
M 10 x 30
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 a2, din 976, din 976 a2, Edelstahlgewindestifte, Edelstahlgewindeenden, Drahtstifte, Gewindestange, DIN 1.4301, A2, Edelstahl, Gewindestifte, V2A, 1.4301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2321010
ab € 27,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2321040
ab € 26,30*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2321050
ab € 29,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2321060
ab € 37,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2321080
ab € 22,43*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2320810
ab € 36,92*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2320830
ab € 13,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2320840
ab € 17,15*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2320850
ab € 20,04*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2320860
ab € 25,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2320880
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.