Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbeton-Metalldübel / Metalluniversaldübel, 8 x 60


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-528060
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     528060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel

Gasbeton-Metalldübel / Metalluniversaldübel, 8 x 60

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für brandsichere Rohrbefestigungen, entsprechend technischer Richtlinie für Gasinstallation (TRGI 3.3.7.2.)
  • geeignet für Beton, Vollsteine, Porenbeton, eingeschränkt für Hohlbaustoffe
Weitere Informationen:
Abmessung:
8 x 60 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gasbetondübel, Dübel, Metalluniversaldübel, Krallenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,35*
€ 20,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,00*
€ 20,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,23*
€ 19,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,99*
€ 17,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
521060
ab € 15,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
525030
ab € 8,83*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
526032
ab € 9,00*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
528038
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.