Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauch transparent 100% Kautschuk 60 x 1,3 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Gummischlauch_transparent_100_Kautschuk_60x1_3mm
Gummischlauch_transparent_100_Kautschuk_60x1_3mm
Gummischlauch_transparent_100_Kautschuk_60x1_3mm
Artikel-Nr.:
     424-9281
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4250009
EAN/GTIN:
     4251684762623
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kautschuk-Schlauch
gummischlauch
Gummischlauch transparent 100% Kautschuk 60 x 1,3 mm
Durchmesser: 60 mm Wandstärke: 1,3 mm Qualität: 100% Kautschuk Härtegrad: 55 Shore Mit Talkum innen und außen. Lochfreie Ausführung kann nicht garantiert werden. Dimensions-Toleranzen: +/- 30 % Schlauchlänge: ca. 3 m Lose in Kartons á 10 kg verpackt. Gummischläuche aus Naturkautschuk werden in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt z.B. Oberflächenschutz, zum Überstülpen, Transport von Granulaten, und vielem mehr. Wir haben eines der größten Lagersortimente von Gummischläuchen in Deutschland. Durch unsere hauseigene Schneidemaschine können wir innerhalb weniger Stunden kleine Mengen jeder Gummiring-Abmessung individuell für Sie anfertigen. Die Abmessungen von Gummischläuchen sind in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x WANDSTÄRKE
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
Transparent / Naturfarben
Form:
Schlauch
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
100% Kautschuk
Länge:
39.00
Breite:
10.00
Höhe:
3.00
Weitere Suchbegriffe: Gummischlauch 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 46,82*
€ 55,72
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 35,11*
€ 41,78
pro Kilogramm
ab 3 Kilogramm
€ 27,31*
€ 32,50
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 18,94*
€ 22,54
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,48*
€ 19,61
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 13,74*
€ 16,35
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 12,31*
€ 14,65
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 10,13*
€ 12,05
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 8,37*
€ 9,96
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.