Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusekassette für Kreismesser Ersatzkassette (ohne Messer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wechselkassette_fuer_kreismesser_62503_ersatzgehaeuse_ohne_messer_8710006_1
wechselkassette_fuer_kreismesser_62503_ersatzgehaeuse_ohne_messer_8710006_1
wechselkassette_fuer_kreismesser_62503_ersatzgehaeuse_ohne_messer_8710006_3
wechselkassette_fuer_kreismesser_62503_ersatzgehaeuse_ohne_messer_8710006_4
Artikel-Nr.:
     424-8710006
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     6000178
EAN/GTIN:
     4251684761176
Suchbegriffe:
Hüdig Rocholz 62503
Gehäusekassette für Kreismesser Ersatzkassette (ohne Messer)
Gehäuse-Material: Kunststoff Gehäuse-Farbe: rot Gehäuse-Maße: 350 x 250 x 75 mm Verwendung: für Kreismesser 8710005 Schneidschlitten 8700029 Hüdig Rocholz Schneidständer Gewicht pro Stk: ca. 0,8 kg
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Rot
Form:
Messer/Klinge
Material:
Kunststoff
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
3.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.