Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreismesser Papier und Wellpappe Ersatzteil zu Gehäusekassette (Ohne Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassetten-Kreismesser_Papier_Wellpappe_871005
Kassetten-Kreismesser_Papier_Wellpappe_871005
Kreismesser_fuer_Papier_Wellpappe_8710005
Artikel-Nr.:
     424-8710005
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     62501K
EAN/GTIN:
     4251684761169
Suchbegriffe:
Hüdig Rocholz 62501
Kreismesser Papier und Wellpappe Ersatzteil zu Gehäusekassette (Ohne Gehäuse)
Durchmesser: 60 mm Material: Metall Farbe: silber Verwendung: Papier und Wellpappe Verwendung: für Gehäuse 8710006 Hüdig & Rocholz Schneidständer Gewicht pro Stk: ca. 0,03 kg
Weitere Informationen:
Form:
Messer/Klinge
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
3.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.