Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse inklusive Kreismesser 2-teiliges Set für Papier, Wellpappe (Ersatztei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassetten-Kreismesser_Papier_Wellpappe_8700030
Kassetten-Kreismesser_Papier_Wellpappe_8700030
GEHÄUSE MIT KREISMESSER_FUER_PAPIER_WELLPAPPE_8700030_3
Kassetten-Kreismesser für Papier, Wellpappe
Hüdig Rocholz Kassetten-Kreismesser für Papier, Wellpappe
Artikel-Nr.:
     424-8700030
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     62501
EAN/GTIN:
     4251684760940
Suchbegriffe:
Hüdig Rocholz 62501
Gehäuse inklusive Kreismesser 2-teiliges Set für Papier, Wellpappe (Ersatztei
Gehäuse-Material: Kunststoff Gehäuse-Farbe: rot Gehäuse-Maße: 350 x 250 x 75 mm Kreismesser-Durchmesser: 60 mm Messer-Material: Metall Messer-Farbe: silber Messereinsatz: Papier & Wellpappe Ersatzteil-Set: 2-teilig (Gehäuse + Messer) Verwendung: Schneidschlitten 8700029 Hüdig Rocholz Schneidständer Gewicht pro Stk: ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Form:
Messer/Klinge
Länge:
30.00
Breite:
30.00
Höhe:
5.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.