Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schneidgerät für 1 Rolle 1000 mm Rollenbreite - waagerrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandabroller 1000mm Breite waagerecht 1 Rolle
Wandabroller 1000mm Breite waagerecht 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     424-8700010
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002435
EAN/GTIN:
     4251684760841
Suchbegriffe:
Wand-Schneidgerät für 1 Rolle 1000 ...
Wand-Schneidgerät für 1 Rolle 1000 mm Rollenbreite - waagerrecht
Schneidschlitten: 1 Schnittbreite: 1000 mm Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 500 mm Rollengewicht: bis 200 kg Abmessung (B x T x H): 1250 x 670 x 570 mm Gewicht Abroller: 26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,91*
€ 724,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 598,84*
€ 712,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,45*
€ 664,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,82*
€ 654,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,05*
€ 640,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.