| |
|
| Artikel-Nr.: 424-8120185 Herst.-Nr.: 5810218 EAN/GTIN: 4251684767093 |
| |
|
| | |
| ÖKO-Dokumententasche "unbedruckt / neutral" 240 x 185 mm (Außenmaß) DIN C5 / Innenmaß: ca. 230 x 160 mm Material Tasche: Pergaminpapier 35 gr/m² Kraftpapier 40 gr/m² Material Abdeckpapier: Silikonpapier 43 gr/m² Format: DIN C5 Ausführung: Anklebeverschluss Klebstoff: Hotmelt Eigenschaft: Selbstklebend Klappe: 19 mm Druckbild: neutral transparent 100 % Paper Logo klimaneutral Druckfarbe: Text: schwarz Diese umweltfreundlichen Taschen sind vollständig aus Papier gefertigt. Folienvermeidung, Plastiktragetaschen-Verbot, Friday-For-Future, … die Verpackung erhält immer mehr Aufmerksamkeit. Dadurch bekommt Ihre Verpackung aber auch mehr Marketinggewicht und wird stärker zum imageprägenden Faktor. Nutzen Sie die ökologische Verantwortung positiv für Ihr Unternehmen Verpackungsmaterialien rücken im Zuge der Klima-Diskussion aktuell immer mehr in den Focus der Öffentlichkeit: Plastikmüll soll reduziert werden. Folien sollen vermieden werden. Recycling und Ökobilanz von Packmitteln werden durch das neue Verpackungsgesetz kritisch betrachtet. Nutzen Sie diese Tendenz für Ihr Image. Sie bekommen die Chance mit Ihrer Verpackung kostengünstig Ihr Image positiv zu beeinflussen. Mit der richtigen Verpackung können Sie ohne große Marketingkosten bei Ihren Kunden ein positives ökologisches Renommee erreichen. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne zur richtigen Lösung für Ihre Anwendung: 0221-597750 Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN C5 | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Transparent | Form: | Versandtasche | Material: | Pergaminpapier | Verschluss: | Anklebeverschluss | Länge: | 24.00 | Breite: | 18.00 | Höhe: | 0.10 |
|
| | |
| | | |
| |