Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "Lieferschein / Rechnung" 245 x 140 mm (Außenmaß) DIN C6/5


Menge:  Box  
Produktinformationen
LIEFERSCHEINTASCHEN\812_LIEFERSCHEINTASCHEN_SPEZIELL_BEDRUCKT\WARENBEGLEITPAPIERTASCHEN_C6_C5_KVP76182_245X140_1000_1_8120181
LIEFERSCHEINTASCHEN\812_LIEFERSCHEINTASCHEN_SPEZIELL_BEDRUCKT\WARENBEGLEITPAPIERTASCHEN_C6_C5_KVP76182_245X140_1000_1_8120181
Artikel-Nr.:
     424-8120181
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KVP76182-245X140-100
EAN/GTIN:
     4251684775418
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "Lieferschein / Rechnung" 245 x 140 mm (Außenmaß) DIN C6/5
Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Lieferschein Rechnung" mehrsprachig Druckfarbe: Fläche: rot Text: schwarz Stück pro Karton: 1000 Stück por Palette: 132.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0039 kg Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Auf einen Blick: Der Taschenkörper besteht zu 100% aus umweltverträglichem Polyethylen. Denn Polyethylen ist recyclingfähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet. Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C6
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
24.50
Breite:
14.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen lieferschein rechnung c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Dokumententasche Lieferschein Rechnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,03*
€ 55,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Box
ab 3 Boxen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Box
ab 25 Boxen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Box
ab 50 Boxen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Box
ab 132 Boxen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.