Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 130 x 162 +22 mm (Außenmaß) DIN C6 / P


Menge:  Box  
Produktinformationen
LDPE-Lieferscheintaschen "unbedruckt/neutral" DIN C6
LDPE-Lieferscheintaschen "unbedruckt/neutral" DIN C6
Artikel-Nr.:
     424-8113010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002351
EAN/GTIN:
     4251684758107
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 130 x 162 +22 mm (Außenmaß) DIN C6 / P
Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet. Innenmaß 120 x 160 mm Klappe: 22 mm Farbe: Transparent Material: LDPE-Folie Folienstärke: 100µ Ausführung: Repetierverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druck: neutral / unbedruckt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Repetierverschluss
DIN-Format:
DIN C6
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
13.00
Breite:
18.40
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche o.druck c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Lieferscheintasche Premiumqualität neutral transparent unbedruckt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,06257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 101,85*
€ 121,20
pro Box
ab 2 Boxen
€ 97,42*
€ 115,93
pro Box
ab 3 Boxen
€ 94,15*
€ 112,04
pro Box
ab 4 Boxen
€ 91,54*
€ 108,93
pro Box
ab 5 Boxen
€ 84,83*
€ 100,95
pro Box
ab 6 Boxen
€ 82,34*
€ 97,98
pro Box
ab 8 Boxen
€ 79,85*
€ 95,02
pro Box
ab 10 Boxen
€ 73,36*
€ 87,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 62,57*
€ 74,46
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.