Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsversandtaschen DIN A4 weiß opak 245 x 320 mm +40mm-Klappe / 60µ


Menge:  Box  
Produktinformationen
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA4_245mmx320mmx50mm
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA4_245mmx320mmx50mm
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA4_245mmx320mmx50mm
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA4_245mmx320mmx50mm
SICHERHEITSVERSANDTASCHE_WEIß-OPAK_DIN_A4_245X320MM+50MM
FOLIENVERSANDTASCHEN\COEX-SICHERHEITSVERSANDTASCHEN_DIN_A4_WEIß_OPAK
FOLIENVERSANDTASCHEN\COEX-SICHERHEITSVERSANDTASCHEN_DIN_A4_WEIß_OPAK
Artikel-Nr.:
     424-7605611
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002336
EAN/GTIN:
     4251684757353
Suchbegriffe:
Sicherheitsversandtaschen DIN A4 we...
Sicherheitsversandtaschen DIN A4 weiß opak 245 x 320 mm +40mm-Klappe / 60µ
Coex-Sicherheitsversandtaschen sind aus reißfester und blickdichter Folie die beste Lösung für den kostengünstigen Versand von Textilien, Badzubehör, Heimtextilien, Wolle und Bastelzubehör usw.... Bewährt und immer mehr verbreitet. Auf Grund der hohen Reißfestigkeit werden diese Taschen auch für Ausfallproben und verpackte Muster verwendet. Die sichere aber reißfeste Folie spart Portokosten. Öffnungsseite: 245 mm Klappe: 40 mm gerade Verschluss: permanent klebend Material: Coex-Folie Folienstärke: 60µ Farbe: Außen opak weiß blickdicht / Innen schwarz Druck: Ohne Eigenschaft: DIN 8295 Gleitreibungswert gemäß DHL-Vorgabe min. 0,15 < … > max. 0,20 Stück pro Karton: 1000 Stück pro Palette: 18000
Weitere Informationen:
DIN-Format:
Maxibrief
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
60µ
Form:
Versandtasche
Material:
Coex-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
26.00
Breite:
33.00
Höhe:
0.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,05656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 89,88*
€ 106,96
pro Box
ab 2 Boxen
€ 80,96*
€ 96,34
pro Box
ab 4 Boxen
€ 75,54*
€ 89,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,70*
€ 86,51
pro Box
ab 6 Boxen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Box
ab 8 Boxen
€ 68,97*
€ 82,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,90*
€ 79,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,56*
€ 67,31
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.