| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7553008 Herst.-Nr.: SA MC 03.008 EAN/GTIN: 4251684757186 |
| |
|
| | |
| Multi-Cargo A8 Teleskopverpackung Fefco 0421 860 x 80 x 80 mm (Innenmaß) / D Die Teleskopverpackung ist optimal geeignet, um lange Gegenstände wie Karten, Poster oder beispielsweise Regenschirme zu versenden. Desweiteren bestechen die Teleskopverpackungen durch die einfache Aufbauweise, denn mit nur wenigen Handgriffen ist sie aufgebaut und zum Befüllen bereit. Darüber hinaus ist es möglich die Kartonagen untereinander zu kombinieren und so bis zu maximal 2.000 mm zu verlängern. Multi-Cargo Teleskopverpackung Fefco 0421 860 x 80 x 80 mm (Innenmaß) 2.30 EE Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2-wellig Ausführung: Fefco 0421 Verschluss: Stecklasche teleskopierbar mit Größe A7 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fefco 0421 | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Verschluss: | Stecklasche | Länge: | 103.00 | Breite: | 17.00 | Höhe: | 0.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskopschachtel, Teleskopverpackung, Wellpapp Teleskopverpackung, Wellpappe Teleskopverpackung, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülse 2000mm, fefco 0421, Multi-Cargo A8 Teleskopverpackung Fefco 0421 860 x 80 x 80 mm (Innenmaß) / DIN A0 |
| | |
| |