Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 70.06 Trapez-Versand- und Archivbox 860 x 105/55 x 75 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trapez-Versandbox_braun_DINA0_860mmx105mm-55mmx75mm_7547006_(1).jpg
Trapez-Versandbox_braun_DINA0_860mmx105mm-55mmx75mm_7547006_(1).jpg
Trapez-Versandbox_braun_DINA0_860mmx105mm-55mmx75mm_7547006_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7547006
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 70.06
EAN/GTIN:
     4251684756820
Suchbegriffe:
Colompac CP 70.06 Trapez-Versand- u...
Colompac CP 70.06 Trapez-Versand- und Archivbox 860 x 105/55 x 75 mm (Innenm
Wellpappe-Trapez-Versand- und Archivbox 860 x 105/55 x 75 mm (Innenmaß) Außenmaß: 915 x 112/60 x 82 mm Format: DINA0 Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2-wellig Ausführung: mit Archivlaschen Eigenschaft: stapelbar Verschluss: Selbstklebestreifen Gewicht pro Stück: ca. 0,218 kg Geeignet für Versand und Archivierung von gerollten Gütern wie Postern, Plänen und Urkunden. Leichtes Öffnen durch Perforation und Fingergriffloch. Umlaufender Ecken- und Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
102.00
Breite:
19.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,16*
€ 91,8204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,12*
€ 58,4528
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.