Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 70.02 Trapez-Versand- und Archivbox 430 x 105/55 x 75 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trapez-Versandbox_braun_DINA2_430mmx105mm-55mmx75mm_7547002_(1).jpg
Trapez-Versandbox_braun_DINA2_430mmx105mm-55mmx75mm_7547002_(1).jpg
Trapez-Versandbox_braun_DINA2_430mmx105mm-55mmx75mm_7547002_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7547002
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 70.02
EAN/GTIN:
     4251684756790
Suchbegriffe:
Colompac CP 70.02 Trapez-Versand- u...
Colompac CP 70.02 Trapez-Versand- und Archivbox 430 x 105/55 x 75 mm (Innenm
Wellpappe-Trapez-Versand- und Archivbox Innenmaß: 430 x 105/55 x 75 mm Außenmaß: 485 x 112/60 x 82 mm Format: DIN A2 Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2-wellig Ausführung: mit Archivlaschen Eigenschaft: stapelbar Verschluss: Selbstklebestreifen Gewicht pro Stück: ca. 0,125 kg Geeignet für Versand und Archivierung von gerollten Gütern wie Postern, Plänen und Urkunden. Leichtes Öffnen durch Perforation und Fingergriffloch. Umlaufender Ecken- und Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
59.00
Breite:
19.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.