Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP LB10.09 Universalversandhülse M 1170 x105 x105 mm (Innenmaß) / DI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
_Trapez-__Teleskopverpackungen\universalversandhülse_braun_din_a0_1170x105x105mm_pplb1009_7541089
_Trapez-__Teleskopverpackungen\universalversandhülse_braun_din_a0_1170x105x105mm_pplb1009_7541089
Progress PP LB10.09 Universalversandhülse M 1170 x105 x105 mm (Innenmaß) / DI
Artikel-Nr.:
     424-7541089
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LB10.09
EAN/GTIN:
     4251684769950
Suchbegriffe:
Versandhülse eckig Wellpappe
Progress PP LB10.09 Universalversandhülse M 1170 x105 x105 mm (Innenmaß) / DI
Außenmaß: 1190 x110 x110 mm Format: DIN A0+ Ausführung: mit Aufreißfaden Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Eigenschaft: stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 520 Gewicht pro Stück: ca. 0,327 kg Die Universalversandhülse aus Wellpappe ist besonders geeignet für den Versand von gerollten Postern, Plänen und Urkunden sowie für Schirmen, Rohren und Schienen. Blitzschnell aufgerichtet. Leichte Entnahme der Produkte aus der Verpackung, stapelbar, rollt nicht weg. Leichtes öffen dank Aufreißfaden. Teleskopierbar mit LBT10.06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B0
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
122.70
Breite:
21.70
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,66*
€ 73,3754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.