Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr rund DIN A1 770/750 x 80 x 2,0 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohr_braun_750mmx80mmx2,0mm_7518020.jpg
Versandrohr_braun_750mmx80mmx2,0mm_7518020.jpg
Artikel-Nr.:
     424-7518020
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7510101
EAN/GTIN:
     4251684756554
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr rund DIN A1 770/750 x 80 x 2,0 mm (Innenmaß)
Format: für DIN A1 Material: Hartpappe Farbe: braun Außenlänge: 770 mm Boden und Deckel: Lose Deckelfarbe: weiß Stück pro Bündel: 19 Stabile Versandrohre mit Kunststoffdeckel und -boden sind bestens geeignet für alle langen Artikel wie Profile, Fotos, Poster, Baupläne, Landkarten, Schirme, Golfschläger, Schienen, Ersatzteile, Lampenfüße, usw... etc. Schneller Verschluss durch Kunststoffdeckel oben und unten - einfach einstecken. Bei Bedarf können die Deckel an das Versandrohr geheftet werden: Noch sicherer Verschluss Unerlässlich in jedem Architekturbüro und jeder Werbeagentur. Durch die spiralgewickelte Hartpappe bieten Versandrohre den besten Knick- und Eckenschutz: keine Gefahr von Stößen beim Versand. Hinweis: Je nach Versandart können für runde Versandrohre Sperrgut-Zuschläge anfallen, da die Rohre bei der Post von den Transportbändern rollen könnten. Wir beraten Sie gerne und fertigen Versandrohre in jeder Abmessung und Stärke und auch individuell bedruckt für Sie an! Von 1,5 cm Länge bis zu 6000 cm Länge bekommen Sie von uns jedes Maß!
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A1
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
Braun
Form:
Rohr / Hülse
Material:
Hartpapier
Länge:
77.00
Breite:
8.50
Höhe:
8.50
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 75 x 8 cm, papprohr, papprohr 80 mm, Versandrohr rund DIN A1 770/750 x 80 x 2,0 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.