Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr rund braun 610 x 80 x 2,0 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohre_braun_Hartpappe_mitDeckel_(1).jpg
Versandrohre_braun_Hartpappe_mitDeckel_(1).jpg
Versandrohre_braun_Hartpappe_mitDeckel_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7516183
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KIP75227V20-610X80
EAN/GTIN:
     4251684756547
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr rund braun 610 x 80 x 2,0 mm (Innenmaß)
Material: gewickeltes Hartpapier Farbe: braun Außenlänge: 630 mm Innenlänge:610 mm Wandstärke: 2,0 mm Boden und Deckel: gesteckt Bündelung: 19 Gewicht pro Stück: 0,19 kg Stück pro Palette: 228 Stabile Versandrohre mit Kunststoffdeckel und -boden sind bestens geeignet für alle langen Artikel wie Profile, Fotos, Poster, Baupläne, Landkarten, Schirme, Golfschläger, Schienen, Ersatzteile, Lampenfüße, usw... etc. Schneller Verschluss durch Kunststoffdeckel oben und unten - einfach einstecken. Bei Bedarf können die Deckel an das Versandrohr geheftet werden: Noch sicherer Verschluss Und natürlich gibt es noch viele andere Einsatzzwecke: Versandrohre können als Kern zum Aufrollen verwendet werden, als Abstandshalter übergestülpt, oder als Kappenschutz aufgesteckt werden usw...
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A1
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
Braun
Form:
Rohr / Hülse
Material:
Hartpapier
Länge:
63.00
Breite:
8.50
Höhe:
8.50
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr 80 mm, papprohr, versandrolle 610x50 mm, Versandrohr rund braun 610 x 80 x 2,0 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 1,17895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,95004*
€ 74,91055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,56017*
€ 58,9766
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,48001*
€ 50,55121
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,94012*
€ 46,33874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,82007*
€ 45,00588
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 32,66005*
€ 38,86546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,16009*
€ 33,51051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,47001*
€ 32,68931
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,40005*
€ 26,65606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.