Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr eckig braun 1050 x 114 x 114 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandhülsen\versandhuelse_vollpappe_kunststoff_braun_eckig_KTF75245V20-1050X114_7511005
Versandhülsen\versandhuelse_vollpappe_kunststoff_braun_eckig_KTF75245V20-1050X114_7511005
Artikel-Nr.:
     424-7511005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KTF75245V20-1050X114
EAN/GTIN:
     4251684773490
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr eckig braun 1050 x 114 x 114 mm (Innenmaß)
Material: Hartpappe Nutzlänge: 1050 mm Kantenlänge: 114 mm Wandstärke: 2,0 mm Verschluss: 2 Deckel einer geheftet Bündelung: 12 Stück pro Palette: 60 Gewicht pro Stück: ca. 0,0 kg Stabile Versandrohre mit Kunststoffdeckel und -boden sind bestens geeignet für alle langen Artikel wie Profile, Fotos, Poster, Baupläne, Landkarten, Schirme, Golfschläger, Schienen, Ersatzteile, Lampenfüße, etc. Schneller Verschluss durch Kunststoffdeckel oben und unten - einfach einstecken. Bei Bedarf können die Deckel an das Versandrohr geheftet werden: Noch sicherer Verschluss Unerlässlich in jedem Architekturbüro und jeder Werbeagentur. Durch die spiralgewickelte Hartpappe bieten Versandrohre den besten Knick- und Eckenschutz: keine Gefahr von Stößen beim Versand. Und natürlich gibt es noch viele andere Einsatzzwecke: Versandrohre können als Kern zum Aufrollen verwendet werden, als Abstandshalter übergestülpt, oder als Kappenschutz aufgesteckt werden usw... Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne und fertigen Versandrohre in jeder Abmessung und Stärke und auch individuell bedruckt für Sie an.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Verschlusshülse
Material:
Vollpappe
Länge:
108.00
Breite:
12.10
Höhe:
12.10
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Vierkant Veranshülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,56334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,37004*
€ 90,88035
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,96004*
€ 89,20245
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 72,60*
€ 86,394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,20008*
€ 81,1581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,68008*
€ 78,1593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,76008*
€ 65,1645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.