Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr eckig braun 1270 x 108 x 108 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VERSANDHÜLSEN\VERSANDHUELSE_VOLLPAPPE_KUNSTSTOFF_BRAUN_ECKIG_KTF75245V20_1270X108_7511003
VERSANDHÜLSEN\VERSANDHUELSE_VOLLPAPPE_KUNSTSTOFF_BRAUN_ECKIG_KTF75245V20_1270X108_7511003
Artikel-Nr.:
     424-7511003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KTF75245V20-1270X108
EAN/GTIN:
     4251684773476
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr eckig braun 1270 x 108 x 108 mm (Innenmaß)
Material: Hartpappe Nutzlänge: 1270 mm Kantenlänge: 108 mm Wandstärke: 2,0 mm Verschluss: 2 Deckel einer geheftet Bündelung: 12 Stück pro Palette: 84 Gewicht pro Stück: ca. 0,848 kg Stabile Versandrohre mit Kunststoffdeckel und -boden sind bestens geeignet für alle langen Artikel wie Profile, Fotos, Poster, Baupläne, Landkarten, Schirme, Golfschläger, Schienen, Ersatzteile, Lampenfüße, etc. Schneller Verschluss durch Kunststoffdeckel oben und unten - einfach einstecken. Bei Bedarf können die Deckel an das Versandrohr geheftet werden: Noch sicherer Verschluss Unerlässlich in jedem Architekturbüro und jeder Werbeagentur. Durch die spiralgewickelte Hartpappe bieten Versandrohre den besten Knick- und Eckenschutz: keine Gefahr von Stößen beim Versand. Und natürlich gibt es noch viele andere Einsatzzwecke: Versandrohre können als Kern zum Aufrollen verwendet werden, als Abstandshalter übergestülpt, oder als Kappenschutz aufgesteckt werden usw... Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne und fertigen Versandrohre in jeder Abmessung und Stärke und auch individuell bedruckt für Sie an.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Verschlusshülse
Material:
Vollpappe
Länge:
130.00
Breite:
11.50
Höhe:
11.50
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Vierkant Veranshülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,90008*
€ 127,2111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,74*
€ 119,8806
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,22008*
€ 114,5019
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 91,69008*
€ 109,1112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,25008*
€ 100,2576
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 81,41004*
€ 96,87795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,85008*
€ 93,8316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,18*
€ 78,7542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.