Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr rund braun 610 x 60 x 2,0 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohre_braun_Hartpappe_mitDeckel_(1).jpg
Versandrohre_braun_Hartpappe_mitDeckel_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7510025
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KIP75227V20-610X60
EAN/GTIN:
     4251684755748
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr rund braun 610 x 60 x 2,0 mm (Innenmaß)
Material: Hartpappe Außenlänge: 630 mm Innenlänge: 610 mm Format: DIN A1 Wandstärke: 2,0 mm Boden und Deckel: Lose Bündelung: 19 Stück Stück pro Palette: 228 Gewicht pro Stück: ca. 0,18 kg Stabile Versandrohre mit Kunststoffdeckel und -boden sind bestens geeignet für alle langen Artikel wie Profile, Fotos, Poster, Baupläne, Landkarten, Schirme, Golfschläger, Schienen, Ersatzteile, Lampenfüße, usw... etc. Schneller Verschluss durch Kunststoffdeckel oben und unten - einfach einstecken. Bei Bedarf können die Deckel an das Versandrohr geheftet werden: Noch sicherer Verschluss Unerlässlich in jedem Architekturbüro und jeder Werbeagentur.<\b> Durch die spiralgewickelte Hartpappe bieten Versandrohre den besten Knick- und Eckenschutz: keine Gefahr von Stößen beim Versand. Hinweis: Je nach Versandart können für runde Versandrohre Sperrgut-Zuschläge anfallen, da die Rohre bei der Post von den Transportbändern rollen könnten. Und natürlich gibt es noch viele andere Einsatzzwecke: Versandrohre können als Kern zum Aufrollen verwendet werden, als Abstandshalter übergestülpt, oder als Kappenschutz aufgesteckt werden usw... Wir beraten Sie gerne und fertigen Versandrohre in jeder Abmessung und Stärke und auch individuell bedruckt für Sie an! Von 1,5 cm Länge bis zu 6000 cm Länge bekommen Sie von uns jedes Maß!
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A1
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
Braun
Form:
Rohr / Hülse
Material:
Hartpapier
Länge:
63.00
Breite:
6.00
Höhe:
6.00
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr 60mm, papprohr, versandrolle 610x50 mm, Versandrohr rund braun 610 x 60 x 2,0 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89014*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 0,73106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,27014*
€ 39,59147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,41016*
€ 32,61809
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,30002*
€ 30,10702
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,72017*
€ 28,227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,69018*
€ 27,00131
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,4301*
€ 25,50182
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,92017*
€ 23,705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,63007*
€ 22,16978
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,89002*
€ 21,28912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52009*
€ 20,84891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,89014*
€ 16,52927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.